- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 梱包用作業用品・工具
- ダンボール 切断 工具のおすすめ人気ランキング
ダンボール 切断 工具のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新205件の「ダンボール 切断 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール 裁断」、「ダンプラ カッター」、「段ボール カット」などの商品も取り扱っております。
荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。
マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに材質(刃)刃物用炭素鋼材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金質量(g)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
曲線切りもラクラク。
抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。全長(mm)190付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き刃長(mm)75材質(ボディ)PP樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途段ボール、ロープ、発泡スチロールの切断作業に。刃渡り(mm)120折込可使用時寸法(mm)170材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン板厚(mm)0.8折りたたみ寸法(mm)153
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。
ストラップホール付
トラスコ品番473-6257材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)(使用時)137、(収納時)110質量(g)29刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499税込¥549
当日出荷
BLACK&DECKER3.6V リチウムマルチカッター
ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター!
アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。
利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)最大トルク(N・m)6回転数(min-1[r.p.m])190ねじ締め能力(mm)38最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35充電時間(時間)約3チャック六角軸(二面幅6.35mm)バッテリーリチウムイオン質量(g)約325寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)トラスコ品番818-7822
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
京セラインダストリアルツールズジグソー刃(Bタイプ)
段ボール(30mm以下)、発泡スチロール(50mm以下)、ゴム(10mm以下)、カーペット等の柔らかい材料の切断に最適なジグソー用のブレードです
用途段ボール、発泡スチロール、カーペット等の柔らかい材料の切断切断対象段ボール、発泡スチロール、カーペット等適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)100切断能力(mm)(ゴム/ダンボール/発泡スチロール)10以下/30以下/50以下刃渡り(mm)75入数(本)1
1個
¥859税込¥945
3日以内出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。厚さ(mm)20色黄/紺全長(mm)165幅(mm)50材質(本体)樹脂
1本
¥459税込¥505
当日出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)146寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
刃の幅がせまいので小さな円も簡単に切れます。段ボール工作にも最適です。
梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。
上の刃でカット下の刃でカットどちらからでも使えます。
刃が収納できるスライドタイプなので持ち運びにも便利です。
トラスコ品番858-5947全長(mm)(使用時)250、(収納時)170質量(g)77材質(樹脂部)ABS樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
1本
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45仕様プリスタパックトラスコ品番360-7330全長(mm)190質量(g)135適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。トラスコ品番381-5781全長(mm)240質量(g)35刃長(mm)128
1本
¥639税込¥703
当日出荷
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットもギザギザ両刃でラクラク!
手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールのカット質量(g)24.6刃長(mm)約90寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×202.5材質(ボディ)PP材質(ブレード)ステンレス
1本
¥299税込¥329
当日出荷
柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。トラスコ品番412-2771材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)190質量(g)20刃長(mm)75
1本
¥599税込¥659
当日出荷
直線切り専用
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。全長(mm)約250刃長(mm)約55質量(g)約390刃幅(mm)約25 (閉時)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル刃厚(mm)約5 (片側)切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
1本
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
エスコ品番EA589CS-30材質本体:プラスチック、刃:スチール寸法(mm)115×60×12質量(g)48刃長(mm)43刃幅(mm)22(切断面は10)刃厚(mm)0.2切断深さ(mm)2~10
1個
¥2,910税込¥3,201
当日出荷
簡単にダンボール箱を任意のサイズに小さく出来ます。
まっすぐ、平行な折り目をつけることで内容物に合わせたサイズ調整が可能です。
約9cm~30cmの範囲で対応出来ます。
ダンボール代・緩衝材・宅配運賃と経費削減に貢献します。
用途商品梱包時のダンボールサイズ調整に。付属品カバー付き色シルバー質量(g)450サイズ(mm)330×110×50伸縮範囲(cm)9~30関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.4MB)取扱説明書(0.6MB)
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷